曜日別特売
A-5004-0236 ストレートスタイラス レニショー 82353611

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353611
品番
A-5004-0236
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。 ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。
窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。

その他
【センタースタイラス】N
長さ(mm)
20
寸法(mm)
【EWL】20
全長(mm)
20
ねじ径
【オス側】M2
ステム径(Φmm)
1.4
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
4
材質(ホルダー)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする