曜日別特売
A-5555-0670 エクステンション レニショー 82353760

エクステンション

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
長さ(mm)50
全長(mm)50
内容量1個注文コード82353760品番A-5555-0670
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。

長さ(mm)
50
全長(mm)
50
ねじ径
【オス側】M5、【メス側】M5
ステム径(Φmm)
11
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする