- 材質
- 本体:ポリカーボネート(耐熱温度70℃ 耐冷温度 -20℃)、 回転板・調節ユニット・回転ハンドル:ABS樹脂 (耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリスチレン(耐熱温度 70℃ 耐冷温度 -20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱温度 100℃ 耐冷温度-20℃ )、氷押さえハンドル・回転ハンドルつまみ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度 -40℃)、 削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼
- 寸法(mm)
- 250×250×300
- 質量(g)
- 990
- 外径×高さH(Φmm×mm)
- 【製氷カップ】100×50