曜日別特売
D-1323 クールズ ペンギンかき氷器 パール金属 82362808

クールズ ペンギンかき氷器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362808
品番
D-1323
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルを回すだけで誰でも簡単にふわふわの氷を削ることができます。
製氷カップ付。
バラ氷OK

材質
本体・ハンドル・蓋:ABS樹脂(70℃、-20℃)、くちばし・ネクタイ・ツマミ:ポリプロピレン(100℃、-20℃)、中容器・製氷カップ:ポリエチレン(70℃、-40℃)、氷押さえシャフト:ポリアセタール(100℃、-20℃)、削り刃・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
210×175×315
ブラック
質量(g)
640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする