曜日別特売

Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6030A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365030
品番
BT0276-6030A
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Aterm Biz SH6030Aは、5GHz帯:2402Mbps/2.4GHz帯:574Mbpsの通信速度(理論値)で高速かつ便利なワイヤレス通信を実現します。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)

付属品
ACアダプタ、LANケーブル、はじめにお読みください、保証書
仕様
●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●WANインターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート●その他インターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×3ポート、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:無し●本体サイズ(D):145mm●本体サイズ(H):145mm●本体サイズ(W):46mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:なし●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
備考
無し
本体質量(g)
300
セキュリティ
SSID、MACアドレスフィルタリング、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)、WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal]、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) [WPA2/WPA3 mixed mode]
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする