曜日別特売
NWB-14 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368426

NWB-14 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368426
NWB-14 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368426
NWB-14 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368426
NWB-14 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368426

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82368426
品番
NWB-14
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。
後方排気型です。

その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14
全長(mm)
99
質量(kg)
1.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4
空気消費量(m3/min)
0.15
シャンクサイズ(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする