曜日別特売
NWB-12 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368460

NWB-12 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368460
NWB-12 エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業 82368460

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82368460
品番
NWB-12
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。
後方排気型です。

その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14
全長(mm)
142
質量(kg)
1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4
空気消費量(m3/min)
0.13
シャンクサイズ(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする