曜日別特売
12611-402 木製ステージ ブラウン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369729

20cm角

12611-402 木製ステージ ブラウン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369729
12611-402 木製ステージ ブラウン〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369729

木製ステージ ブラウン〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(cm)
20×20×20
注文コード
82369729
品番
12611-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

木目調PVCシート貼りで自然な風合い。 豊富なサイズから選べるボックス・コの字・ステージを取り揃え。組み合わせ次第で様々な表現ができる万能ディスプレイグッズです。 木製ディスプレイと同じ木調のステージです。同色で統一感のある売場作りが可能。

寸法(cm)
20×20×20
材質
繊維板(MDF) 塩化ビニルシート貼り
注意
※サブサイズ:板厚:9mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする