曜日別特売
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325

HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325
HKRP-SET ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO 82370325

ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82370325
品番
HKRP-SET
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ネックリングとポーチのお得なセットです。
ひんやりキープ・ネックリング:外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。
内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品(
メーカー品番COOL-HNシリーズ)に比べ保冷時間が長くなっています。
保冷ポーチ:ネックリング用保冷剤付きの収納ポーチです。
交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。

用途
暑さ対策用に。
作業現場用に。
ネックリング、持ち運び用に。
仕様
ポーチ用保冷剤
トラスコ品番
715-5186
セット内容
ひんやりキープ・ネックリング:HK-R-F、ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き:HK-P
材質
【ひんやりキープ・ネックリング】、表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hygrogel)、PCM(Phase Change Material)、【ひんやりキープ・ポーチ】、バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC
時間
【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分
首廻り(cm)
35
保冷時間(時間)
~5(外気温28℃~36℃)
冷却時間
【保冷剤】約2時間
内寸(cm)
13×10.4
注意
※ネックリング使用しないとき、製品の品質を保持するため、必ずポーチに入れて保管してください。
※直射日光・高温・密閉された空間を避けて保管してください。
※鋭利なもので刺したり、無理な力を加えないでください。
※破損時は使用を中止してくだいさい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする