曜日別特売
352 プロテクール!!-23℃ 三重化学工業 82370709

※サンプル画像

352 プロテクール!!-23℃ 三重化学工業 82370709
352 プロテクール!!-23℃ 三重化学工業 82370709
352 プロテクール!!-23℃ 三重化学工業 82370709

プロテクール!!-23℃

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
82370709
品番
352
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

用途に応じて+5℃~-38℃までの温度管理が可能な定温剤です
・ドライアイスとの併用や代替えに
・繊細な温度管理が必要なモノへ
・容量に合わせて幅広く活用できる

用途
・アイスクリームやジェラートの輸送やお持ち帰りに
・冷凍パン生地などの食崎の温度管理に
・冷凍食品の輸送に
・温度管理が必要な医薬品、化学薬品に
成分
変性グァーガム、無機塩
寸法(mm)
150×200
質量(g)
500
保冷温度
温度帯:-23℃
関連資料:(1.25MB)
注意
※・冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。
※・-40℃設定の強力な冷凍庫で冷却してください。
※・濡れた素手で触れると離れなくなり、凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする