倍速凍結・氷点下パック
一般的な保冷剤の約8倍もの冷却能力を誇る、圧倒的な冷却力。
しかも、事前の凍結時間は約18~24時間と、従来品の約半分になった「氷点下パックシリーズ」のスピード凍結タイプです。
冷凍庫に常備しておけば、停電時などの緊急時にも庫内の冷たさをキープしてくれます。
内容物には植物性天然素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。
- 用途
- 食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまでしっかり冷やせます。
- 質量(g)
- (約)1200
- タイプ
- ハード(XL)
- 寸法(cm)
- (約)縦25.5×横19.5×厚さ3.5
- 主材質
- [容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ





























