曜日別特売

氷点下パックGT-16℃

氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス氷点下パックGT-16℃ - ロゴス

限られた冷蔵庫のスペースでも凍結しやすいソフトタイプ。
魚も凍る驚異の保冷力は、ソフトタイプでも健在。
氷点下パック-16℃は、一般保冷剤に比べて保冷能力・冷却速度約8倍(メーカー実験)。

用途
家庭用冷凍庫なら36~48時間ほど入れておくだけで、様々なアウトドアシーンで活躍する。
タイプ
ソフト
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269982681660603(約)550(約)縦13.5×横19.5×厚さ2.5
¥850
¥935(税込)
6日以内出荷
0270098981660607(約)900(約)縦19×横26×厚さ2.5
¥1,200
¥1,320(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする