氷点下パック・クーリングスマイル
氷点下パックコンパクトを使用して、ピンポイントで体をクールダウン。
コンパクト&簡単取り付けで、アウトドアやフェスなどのレジャー時に持ち運びでき夏の熱中対策にも活躍してくれます。
また、洗えるカバー付きで、毎回清潔にお使いいただくことができます。
- 用途
- 別売りの「氷点下パック コンパクト」をセットするだけで使用出来る、ひんやり冷たいクールダウンアイテムです。
- 色
- グレー
- 適合品番
- 本体品番:81660609
- 主材質
- EVA、ポリエステル
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ































