氷点下パックdaily2・フレキシブル
LOGOSの強力保冷剤「氷点下パック」シリーズから登場した、日常使いに便利なフレキシブルタイプ。
約2時間で凍結する超高速仕様だから、使いたいときにすぐ凍らせてすぐ使える手軽さが魅力です。
お買い物や日常使いにちょうどよく、冷凍食品などを保冷してくれます。
巻いたり曲げたりできるフレキシブルタイプなので、ペットボトルに巻き付けたり、隙間にフィットさせたりと、さまざまな使い方が可能です。
安心の植物性天然高分子を使用した日本製で、毎日のお買い物からレジャーまで幅広く活躍します。
- 用途
- 超高速・2時間凍結!お買い物や日常使いに最適な氷点下パック。
- 主材質
- [容器]ナイロン、アルミ蒸着PET、LDPE、[内容物]植物性天然高分子
- 凍結方法・時間
- (約)2時間
- 使用時間(時間)
- 解凍時間:(約)1時間
- 本体寸法(cm)
- (約)縦22.8×横15×厚さ0.7
- 内容量
- 1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。※凍結時間・解凍時間は、23℃環境における目安時間です。
※本製品は植物性素材が主原料のため経年変化が生じる場合があります。
※また性能の低下を感じられましたら新しい製品にお取替えいただくことを推奨しております。
※ご使用は5年を目安としておりますがお客様の使用状況などで個体差が生じますことを予めご容赦願います。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ
































