曜日別特売

倍速凍結・氷点下パック

倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス倍速凍結・氷点下パック - ロゴス

強力保冷剤「氷点下パックシリーズ」の倍速凍結タイプに、ソフトタイプが仲間入り。
一般的な保冷剤の約8倍の冷却能力をキープしつつ、凍結時間が約18~24時間と従来品の約半分に。
冷凍庫に常備しておくと、急な停電等のいざという時にも庫内の冷たさを保ってくれます。
内容物には植物性天然素材を使用しており、安心してご使用いただけます。

用途
限られた冷蔵庫内スペースでも凍結しやすく、庫内の空間にフレキシブルに対応。
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270021081660646(約)900ソフト(L)(約)縦19×横26×厚さ2.5
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
0270080681660647(約)550ソフト(M)(約)縦13.5×横19.5×厚さ2.5
¥950
¥1,045(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする