曜日別特売
中 深型 11cm 18-8穴明番重バット AG(赤川器物製作所) 82374489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8穴明番重バット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外寸(mm)465×345×H110
内容量1個注文コード82374489品番中 深型 11cm
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

番重バットに穴を明けることで、水切り・蒸し調理・冷却保管などに使う事ができます。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状です。

外寸(mm)
465×345×H110
板厚(mm)
0.6
材質
SUS304
穴径(Φmm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする