JA-CC50C Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ) 82375880

本体

JA-CC50C Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ) 82375880
JA-CC50C Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ) 82375880
JA-CC50C Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ) 82375880
JA-CC50C Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ) 82375880

Jackery ポータブル電源 収納バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.48
内容量1個注文コード82375880品番JA-CC50C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,899
販売価格(税別)
¥5,363

Jackery純正のポータブル電源用収納バッグは、ポータブル電源を安全かつ快適に持ち運ぶために設計された専用アクセサリーです。
Mini、Mini Pro、S、M、Lの豊富なサイズ展開が用意されており、Jackery Explorer 100 Plusや300Dから、500 New、600 Plus、1000 New、1500 Ultra、3000 Newなど幅広いポータブル電源に対応しています。
収納バッグの外側には耐久性に優れたファブリック素材を採用し、移動時のキズや汚れ、衝撃から大切なポータブル電源を保護します。また、持ち運びしやすいハンドルを備え、サイズによっては2WAY仕様を採用するなど、アウトドアや車中泊、防災時の持ち出しにも配慮された設計となっています。
収納スペースには余裕があり、充電ケーブルやACアダプターなどのアクセサリー類を一緒に持ち運べるのも魅力です。一部モデルには収納ポケットが備わっており、小物類を整理しながら収納できるので便利です。
高品質な内装素材を採用することで保護性能を高めるだけでなく、アウトドアレジャーやキャンプ、旅行などさまざまなシーンで活躍します。純正品ならではのサイズ適合性と安心感により、ポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのアイテムです。

適合
240/400/300Plus/300New/600New/708
寸法(mm)
330×230×220
質量(kg)
0.48
サイズ
S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする