曜日別特売
JA-CA05B Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375907

本体

JA-CA05B Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375907
JA-CA05B Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375907

Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82375907
品番
JA-CA05B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,999
販売価格(税別)
2,726

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。
ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。
接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。
JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。

長さ(mm)
5091 ± 50
質量(kg)
0.45 ± 0.05
最大電流(A)
15A
端子
DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグ
ゲージ
【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey
最大電圧(V)
DC 300V
アダプタタイプ
DC8020‐7909(同梱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする