曜日別特売
JA-CA10B Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375925

本体

JA-CA10B Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375925
JA-CA10B Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ) 82375925

Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82375925
品番
JA-CA10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,999
販売価格(税別)
¥5,454

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルを接続するための10m延長ケーブルです。
ソーラーパネルに標準装備されている約3mのケーブルと組み合わせることで、接続距離を最長13mまで延長でき、発電効率の良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。特に、自宅のベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途で使いやすいアイテムです。
JA-CA10Bのおすすめポイントは、Jackery製ポータブル電源との高い互換性と扱いやすさです。DC8020コネクターを採用しており、多くのJackeryポータブル電源へ直接接続できます。
対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。
ケーブルには14AWGの太径線材と錫メッキ銅線を採用しており、電力を効率よく伝送できるほか、断線しにくく耐久性にも優れています。また、高い絶縁性能を備えているため、屋外での使用にも適しており、長期間安心して利用できます。
設置場所の自由度を高めたい方や、ソーラーパネルをより日当たりの良い場所へ設置したい方にとって、JA-CA10Bは非常に実用的なアクセサリーです。

材質
PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)
質量(kg)
0.88
長さ(m)
10
最大電流(A)
13A
ゲージ
【ゲージ】UL2464 14AWG
最大電圧(V)
80V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする