曜日別特売
小袋SS エコマザー ティエスピー 82377167

小袋SS エコマザー ティエスピー 82377167
小袋SS エコマザー ティエスピー 82377167
小袋SS エコマザー ティエスピー 82377167

エコマザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1パック(300袋)
内容量1パック(300袋)注文コード82377167品番小袋SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エコマザーは天然素材から生まれた無公害性の新緩衝材です。
主原料は環境への負荷が少ない天然素材コーンスターチ(トウモロコシの澱粉)を使用。
有害ガス・ダイオキシンなどを発生させない。
一般ゴミとして処理できる。
『詰める』・『敷く』・『巻く』・『包む』選べる4つの機能。
梱包時、静電気の発生原因とならない。.
発泡スチロール等ケミカル製品の代替品としての用途は無限。
結合材に生分解性樹脂を使用すれば土中分解させることが可能。

用途
緩衝材など
材質
コーンスターチ(トウモロコシの澱粉)
寸法(mm)
【小袋】300×180
色
白
サイズ
SS
関連資料:(0.11MB) (0.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする