S3C 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック) 82378558

4mm チェーンロック S3C GROTESQUE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード82378558品番S3C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。
500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。
チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属

用途
ディンプルキー式チェーンロック
直径:4mm
長さ:120cm
重量:404g
色
レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする