NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567

 

NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567
NS1 シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック) 82378567

シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82378567
品番
NS1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。
NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します
軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。
600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。
バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。
雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。
鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ

用途
付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書
シャックル内寸:73 × 128 mm
シャックル径:14 mm
重量:約 566 g(通常シャックル)
バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)
動作環境:-20℃?65℃
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする