曜日別特売
A800CD マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO ULAC(ユーラック) 82378601

 

A800CD マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO ULAC(ユーラック) 82378601
A800CD マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO ULAC(ユーラック) 82378601

マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色モス
内容量1個注文コード82378601品番A800CD
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

人気の4mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。
100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。
Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。
繊維内部には4mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。

用途
チェーンの寸法:4mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm
重量:365g(ロック部分のみ)
色
モス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする