ULAC(ユーラック)
マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
Dグリーン
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82378646
品番
A600C90
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ストリートファイターはベルクロが付いており、操作が容易です。ロックは自転車のフレームやシートポストにどこにでも取り付けることもできますし、単に折りたたんでリュックに入れるだけでも構いません。
用途
マイセット4桁ダイヤル
チェーンロック
直径: 5mm
長さ: 90cm
重量:486g
色
ブラック