S3C 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック) 82378680

 

S3C 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック) 82378680
S3C 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック) 82378680
S3C 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック) 82378680

4mm チェーンロック S3C GROTESQUE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード82378680品番S3C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。
500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。
チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属

用途
ディンプルキー式チェーンロック
直径:4mm
長さ:120cm
重量:404g
色
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする