マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード82378847品番A600C90
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ストリートファイターはベルクロが付いており、操作が容易です。ロックは自転車のフレームやシートポストにどこにでも取り付けることもできますし、単に折りたたんでリュックに入れるだけでも構いません。

用途
マイセット4桁ダイヤル
チェーンロック
直径: 5mm
長さ: 90cm
重量:486g
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする