※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
アクリル気密防水テープ AS-03(片面)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
1巻
1ケース(30巻)
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
50
100
75
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82379459
品番
AS-03
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
・AS-02の白色タイプ
用途
隙間用
テープ幅(mm)
50
基材
PE/PET織物
色
白
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません