オカモト
アクリル気密防水テープ AS-03(片面)
・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
・AS-02の白色タイプ
用途
隙間用
色
白
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
50
75
100
基材
PE/PET織物
PET/PE織布
内容量
1ケース(18巻)
1ケース(24巻)
1ケース(30巻)
1巻
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379450
AS-03
1ケース(24巻)
75
PE/PET織物
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61462014
AS-03-100
1巻
100
PET/PE織布
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82379459
AS-03
1ケース(30巻)
50
PE/PET織物
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61462023
AS-03-50
1巻
50
PET/PE織布
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
82379565
AS-03
1ケース(18巻)
100
PE/PET織物
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61462039
AS-03-75
1巻
75
PET/PE織布
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません