曜日別特売

OPPテープ No.353

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード82379520品番No.353
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途中~重梱包用。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381856
2021-10-30
用途: 段ボール梱包
有限会社プラス製造業

強度はよく使い勝手もいいです。色がもう少し薄ければ最高です

対象商品 : 73381847
2016-10-26
用途: 梱包作業時
株式会社ビッテ自動車・二輪車・自転車関連業

さすがに看板を背負っているので間違いありません。しっかりキッチリ梱包する時に使用しています。

対象商品 : 73381883
2016-02-10
用途: 段ボール箱の梱包
農・林・水産業

粘着力も良く、少し重い荷物の梱包なので信頼して使用しています。

対象商品 : 73381856
2017-09-22
用途: 梱包するとき
株式会社兄弟商事卸売・小売業

粘着質もうちょっと上げったらいいと思います、ちょっと薄いです

対象商品 : 73381847
2013-12-13
用途: ネット販売の発送品の梱包
ltd-shop

以前より使用していて、程良い厚みと使い易さが気に入っています。

対象商品 : 73381847
2015-08-21
用途: 梱包用

いつも3Mの100m巻きを同じくらいの価格で買っていたのでよく見なかったのが悪いのですが、50m巻きでした。テープの剥がれもスムーズでなく、粘着の具合も気泡が入っていて良い商品ではないです。
今まで3Mを使っていたので次は他店で買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする