曜日別特売
AS-03 アクリル気密防水テープ AS-03(片面) オカモト 82379565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル気密防水テープ AS-03(片面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)
テープ幅(mm)100
内容量1ケース(18巻)注文コード82379565品番AS-03
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
・AS-02の白色タイプ

用途
隙間用
テープ幅(mm)
100
基材
PE/PET織物
色
白
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする