HR-02 Speedway plus HR-02 Welinkジャパン 82383047

HR-02 Speedway plus HR-02 Welinkジャパン 82383047
HR-02 Speedway plus HR-02 Welinkジャパン 82383047
HR-02 Speedway plus HR-02 Welinkジャパン 82383047

Speedway plus HR-02

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82383047
品番
HR-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

HR-02は、83g、最大待ち受け時間300時間、連続最大使用時間8時間の高性能小型軽量デュアルバンドWi-Fi LTEモバイルルーターです。日本国内の主要事業者の周波数に対応しており、SIMフリーですので、国内の主要通信会社のネットワークで利用が可能です。家庭でのインターネット接続や、テレワークなどのビジネス用途として広く活用できます。

仕様
対応バンド:LTE-FDD:B1/3/8/18 /19/26/28 LTE-TDD: B41・対応SIM: LTE 対応SIM(形状:microSIM)・LTE MIMO:2×2 MIMO・暗号化方式:OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA2(AES)-PSK
規格
802.11b/g/n/ac DBDC
動作環境
動作温度範囲 : -10 ~ +60℃ / 保管温度範囲 : -20 ~+75℃ / 推奨湿度範囲 : 5% ~ 95%
入力端子
USB Type-C
通信速度
(最大・下り理論値)802.11b : Up to 11 Mbps / 802.11g : Up to 54 Mbps、802.11n : Up to 300Mbps / 802.11ac: Up to 866.7Mbps
最大接続台数
16台(理論値)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする