曜日別特売
LDG1LG40E17C2【ワケあり】 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 82385269

LDG1LG40E17C2【ワケあり】 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 82385269
LDG1LG40E17C2【ワケあり】 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 82385269
LDG1LG40E17C2【ワケあり】 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 82385269

フィラメントLED ボール形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は口金・消費電力・全光束など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
口金
E17
消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
50
注文コード
82385269
品番
LDG1LG40E17C2【ワケあり】
在庫数量:残り109点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥889¥569
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
0.5
口金
E17
本体寸法(mm)
W40×H61×D40
本体質量(g)
9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
50
光源
LED
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.01
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
明るさ
10形相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする