SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978

※メイン画像

SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978
SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978
SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978
SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978
SBT-70R【ワケあり】 スナップボタンチューブ 三和[電気材料] 82385978

スナップボタンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(1巻)
内径(Φ)
70
注文コード
82385978
品番
SBT-70R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です
黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ
工具が不要、ワンタッチで結束できます
着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です
柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします
必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です
箱に入ったまま引き出すことも可能です
厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します

用途
盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
245
内径(Φ)
70
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒/灰(リバーシブル)
定尺(m)
25
引張強度(N)
スナップボタン:4.3(±0.3)
能力(kg)
【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0
生地
ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)
材質(ボタン)
スナップボタン:ポリアセタール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする