JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82405867
品番
TL-SX3016F(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。

仕様
●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合
タイプ
管理型、19インチラックマウント
電源
内蔵
本体質量(g)
2760
最大消費電力(W)
32.74,32.74
マグネット
なし
通信速度
10G
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする