丈夫なグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1ペア
注文コード
82405971
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

タクティカルグローブをベースに、 自転車用途へ最適化した指切りグローブ。カラーは10色展開。手の甲にプロテクター付き。グローブを脱ぐ際に便利なループ付き

材質
フェイクレザー55%、ポリエステル25%、ネオプレーン10%、シリコン5%
色
サンド
注意
※本製品はあくまで自転車用グローブとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする