アトムリビンテック
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
アンバー
長さ(mm)
3600
3600
2700
1800
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82411896
品番
SD-1160 317352
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール
用途
戸袋側に使用するレールです。
長さ(mm)
3600
色
シルバー
材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
戸先側より15mm、300mm間隔