曜日別特売
SD-1160 317355 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール アトムリビンテック 82412298

SD-1160 317355 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール アトムリビンテック 82412298
SD-1160 317355 SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール アトムリビンテック 82412298

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色アンバー
長さ(mm)2700
内容量1本注文コード82412298品番SD-1160 317355
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール

用途
戸袋側に使用するレールです。
長さ(mm)
2700
色
アンバー
材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
戸先側より15mm、300mm間隔

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする