曜日別特売
a36956 <2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品39点セットDX II ファミリー・ライフ 82474187

<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品39点セットDX II

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474187
品番
a36956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!
防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!
突然の非常時にサッと持ち出せる。
リュックには反射材付きで夜でも安心!
軽量約2kg(バッグ内30点)
備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・フリーズドライビスケット・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるフード付き寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)
防災士 近藤 光明:災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。

セット内容
リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるフード付き寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、携帯おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、立山の天然水500ml×2本、フリーズドライビスケット プレーン(50g×1箱)、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可)
材質
[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるフード付き寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)・中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル
質量(kg)
[リュックサック](約)2(バッグ内30点)、[洗えるフード付き寝袋](約)0.935(中綿:0.45)、[ふわぽかリング](約)0.15
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるフード付き寝袋](約)205×74×5、[ふわぽかリング](約)24×24×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする