- アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール) 82481485

- アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール) 82481485
- アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール) 82481485
- アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール) 82481485

アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は適合扉厚・材質・シリーズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合扉厚(mm)
27~35
材質
黄銅ブレス製
注文コード
82481485
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。

用途
事務室、応接室など
寸法BS(mm)
64
材質
黄銅ブレス製
備考
室内側:握玉 ノブCAP(カビー)、外側:サムピースハンドル
シリンダー
SP5本ピン[S](標準仕様)
適合扉厚(mm)
27~35
仕様
室内用
品番
CT-5 OAK(オーク) 玄関錠
仕上
アンティックブラス仕上(71)
デザイン
OAK(オーク)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする