エア式ドラムポンプ(流量計付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82481555
品番
K33APD-20N
参考基準価格(税別)¥188,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
機械式デジタル表示の流量計付きです。

用途
低粘度オイルの移送に。
吐出量の確認をしたい方に。
付属品
引掛けスパナ
仕様
流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)
最大吐出量(L/min)
(1cP時)55
最大揚程(m)
押上:2
ノズル
手動ガン(GN-AL20)
使用液
オイル
寸法(内径Φmm×長さLm)
ホース:PVCホース(25×2)
使用可能粘度(cP)
1000
材質(接液部)
パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする