イチネンTASCO
エアコン室外機日よけ屋根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82483951
品番
STA979HY
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアコンの効率悪化を抑制!
マグネットで簡単装着!
耐候性に優れたASA材料を天板表層に使用しています。
セット内容
屋根本体×1個、脚×2個、セキュリティ紐×2本
材質
屋根本体:ABS・ASA、脚:ABS、セキュリティ紐:ナイロン
質量(g)
950
本体寸法(mm)
W820×D350