曜日別特売
STA352WM 充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット) イチネンTASCO 82484109

充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82484109
品番
STA352WM
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

TAS CLEAN に待望のコードレスモデルが登場!
リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。マキタ社製18V タイプをご用意ください。
自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能

セット内容
本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル
質量(kg)
2.3(本体のみ)
電源(V)
DC18(マキタ社製リチウムイオン電池)
最高温度(℃)
液体温度:50
定格消費電力(W)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×175×235
使用環境温度(℃)
5~40
吐出水量(L/min)
約4.0
最大圧力(MPa)
ポンプ圧力:1.0
防水保護等級
IPX4
運転時間(分)
最長連続運転時間:30(休止時間:15 分以上)、強:約60(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)、弱:約120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする