AE58032E シーリングファン延長パイプ コイズミ照明 82484958

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングファン延長パイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
82484958
品番
AE58032E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

傾斜天井に取付可能(AM58026E:25°まで)(AM58027E:34°まで)
延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません

幅(mm)
Φ21
材質/仕上
パイプ:鋼・ブラック塗装
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする