サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
シーリングファン灯具
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
注文コード
82489070
品番
AA58020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
LEDランプ交換可能
非調光
70VA(100V)
シーリングファン専用灯具
調光器併用不可
照明器具単独での使用不可
幅(mm)
Φ560
材質/仕上
本体:鋼・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
131
光束(Lm)
3615
消費電力(W)
35
ランプ
LED電球60形相当×5
色温度(K)
2700
ランプ寿命
【光束維持】40,000時間
点灯方式
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra80