ナツメ社
史上最強図解よくわかる建築基準法 第2版
9784816377884
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82492168
品番
9784816377884
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
書籍
¥
1,700
バスケットに入れる
イラストや表をできるだけ多く掲載し、ヴィジュアルでわかりやすくした建築基準法の入門書です。
サイズ
A5
ページ数
356
ジャンル
専門
著者名
大脇賢次
初版年月
2025年10月15日