曜日別特売
#9347 ショルダーバッグ 三笠商事 82502975

#9347 ショルダーバッグ 三笠商事 82502975
#9347 ショルダーバッグ 三笠商事 82502975

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
グレー
注文コード
82502975
品番
#9347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重さわずか約150gという驚きの軽さを実現した、ポリエステル素材のサコッシュです。
A5サイズのノートがちょうど収まる実用的なサイズ感で、日常の外出や旅行時のサブバッグとして最適です。
収納機能が非常に充実しており、前面には深さ約13cmのオープンポケット2つに加え、A6ノートやスマートフォンを素早く取り出せるファスナーポケットを配置しています。
本体内部には鍵やパスケースの整理に便利なオープンポケットが2つあり、背面にも小物の出し入れがスムーズなオープンポケットを完備しています。
ショルダーベルトは取り外しと長さ調節が可能で、ベルトを外せばバッグインバッグとしても使用できる2WAY仕様です。
前面ポケットには弾力性のある手触りの良い生地を使用しており、機能性とデザイン性を両立しました。
コンパクトながら長財布もしっかり収まる収納力があり、老若男女問わず提案しやすい定番のユニセックスアイテムです。

グレー
材質
ポリエステル
質量(g)
約150
寸法(cm)
高さ19×横幅24 ショルダー約65~最長約125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする