曜日別特売
#8259 ショルダーバッグ PALLAS DESIGN 82503158

#8259 ショルダーバッグ PALLAS DESIGN 82503158
#8259 ショルダーバッグ PALLAS DESIGN 82503158
#8259 ショルダーバッグ PALLAS DESIGN 82503158
#8259 ショルダーバッグ PALLAS DESIGN 82503158

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ネイビー
注文コード
82503158
品番
#8259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリエステルキャンバス素材を採用しており、軽さと丈夫さを両立したデイリーユースに最適な仕上がりです。
機能面では、荷物をスマートに整理できる多彩なポケットを各所に完備しています。 前面ファスナーポケット内部には、ペン差し2箇所と小物入れ2箇所を備えた多機能な仕様です。
本体内部には中身が確認しやすいメッシュポケット2箇所とオープンポケットを配置し、背面にも貴重品の出し入れに便利なファスナーポケットを完備しました。
コンパクトな見た目ながら、500mlのペットボトルや長財布もしっかり収まるため、旅行のサブバッグやイベント、アウトドアシーンでも大活躍します。
ショルダーベルトは着脱と長さ調節が可能で、シーンに合わせてスタイルを自由に変えられます。

ネイビー
材質
ポリエステルキャンバス
質量(g)
約240
長さ(cm)
ショルダー:約120
寸法(cm)
横幅25×高さ16×底マチ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする