二重管穀刺 フレコン用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82509667 品番DC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。
本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。

材質ステンレス 全長(mm)1330 直径(Φmm)22 穴数3 採取量約180g 穴径(mm)17×290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする