Asmix(アスカ)
モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ベージュ
ベージュ
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510395
品番
FP500BE
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池仕様製品の保管に安心な内側防炎剤使用の深型ポーチ
用途
バッテリーの持ち運びや収納
色(本体)
ベージュ
材質
【表地】ポリエステル【裏地】ガラス繊維【詰物】カーボン繊維
質量(g)
95
外形寸法(mm)
180×85×55
注意
※ストラップは付属しておりません。本製品は燃え広がりにくい防炎仕様となっておりますが、一定以上の強い火源に触れ続けると燃焼いたします。火災時の被害を最小限に抑えるための補助的な製品であり、火災そのものを防いだり、あらゆる損害を補償したりするものではございません。