曜日別特売
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411

FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411
FP500NB モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ Asmix(アスカ) 82510411

モバイルバッテリーポーチ深型 防炎タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)ネイビー
内容量1個注文コード82510411品番FP500NB
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池仕様製品の保管に安心な内側防炎剤使用の深型ポーチ

用途
バッテリーの持ち運びや収納
色(本体)
ネイビー
材質
【表地】ポリエステル【裏地】ガラス繊維【詰物】カーボン繊維
質量(g)
95
外形寸法(mm)
180×85×55
注意
※ストラップは付属しておりません。本製品は燃え広がりにくい防炎仕様となっておりますが、一定以上の強い火源に触れ続けると燃焼いたします。火災時の被害を最小限に抑えるための補助的な製品であり、火災そのものを防いだり、あらゆる損害を補償したりするものではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする